東和産業
東和産業の バス用品
東和産業の 浴室用掃除用品
トウワ お風呂のカビ取り
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74071585
品番
31398
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用場所
浴室
仕様
スティック
材質
不織布:ナイロン、芯材:ポリエチレン、スポンジ:ポリウレタン、ブラシ:ナイロン・ポリエステル、ヒモ:アクリル
寸法(mm)
45×25×164