東和産業
東和産業の 掃除用具
東和産業の スポンジ
東和産業の 柄付スポンジ
伸縮取替え用 ハンディバスクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74071628
品番
30438
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
材質
柄・台:ポリプロピレン・ポリアセタール、頭:ナイロン・ポリウレタン
寸法(mm)
110×70×240
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応