東和産業
東和産業の 日用雑貨
東和産業の 圧縮袋・収納袋
トウワ 押すだけ!衣類圧縮パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
74071768
品番
80559
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
適合サイズ
衣類
材質
本体:ポリエチレン・ナイロン、スライダー:ポリプロピレン
サイズ
M
外寸(mm)
350×450(1枚あたり)
フィルム厚さ(μm)
55