東和産業
東和産業の 掃除用具
東和産業の スポンジ
東和産業の スポンジたわし
トウワ ふわっふわっスポンジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74072084
品番
10622
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
60×38×85
(1個あたり)
材質
不織布:ナイロン、スポンジ:ポリウレタン
色
ピンク
適合用途
食器洗い