東和産業
東和産業の 掃除用具
東和産業の スポンジ
東和産業の スポンジたわし
トウワ ふわっふわっスポンジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
74072102
品番
10624
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
寸法(mm)
60×38×85
(1個あたり)
材質
不織布:ナイロン、スポンジ:ポリウレタン
仕様
ミニ
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応