トウワ SF 天然軽石ブラシ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74072276 品番33095
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
材質本体:天然軽石、ブラシ台:スチロール樹脂、ブラシ毛:ポリプロピレン 寸法(mm)50×34×75 種類ブラシ 使用場所浴室

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74072276
2023-12-10
用途:
手を洗う時
やまたに自転車店 様 (卸売・小売業)

作業後に手が真っ黒に成りますが、私は食器洗いの洗剤と、このブラシで洗うと油汚れが綺麗に落ちます、一度試して下さい。

対象商品:
74072276
2021-09-16
用途:
風呂に入ったときに1日の作業の汚れを落とすためです。
建設業・工事業

軽石にブラシが付いている、使って最高と思っています。風呂に入ったとき丁寧に一日の汚れを落とすのに最適です。落ちます、汚れが!

対象商品:
74072276
2021-06-07
用途:
製造作業後の手洗い
株式会社五十嵐電機製作所 様 (製造業)

爪の中に入った汚れはブラシで、手のひらや指先の汚れなどは軽石で、傷も付かず簡単に綺麗に落とせます。とても便利な商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする