トウワ BMKバスハード B

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74072504 品番31335
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
材質本体:ナイロン・ポリウレタン、ヒモ:アクリル ブルー 寸法(mm)83×50×170 適合用途風呂掃除 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-16
用途:
ホテル 風呂掃除
サービス業

素材と構造が良いためかスポンジがヘタリにくい。汚れ落ちが良く、少量の洗剤でも泡だちを保つため、広い浴槽でも手首への負担なく楽に作業が出来る。大きさも、掌へのフィット感が丁度良く作業効率が上がる。リピ買いしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする