※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
定格荷重(t)0.49
揚程(m)3
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)高速:0.117(50)/0.14(60)
注文コード74072583
品番FA-K4930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は定格荷重・揚程・巻上げ速度など17種類から選べます
他の種類を見る
電力を有効に引き出すモータ
信頼性の高い直流電流式ブレーキ
破断応力800N/mm2の強いロードチェーン
軽量・コンパクトで強い本体ケース
作業性と安全性を両立させるフック
丈夫なチェーンバケット
過巻防止機構を標準装備しております。