FA型電気チェンブロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 定格荷重(t)2 揚程(m)3 巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)高速:0052(50)/0.063(60) 注文コード74072626 品番FA-02030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥190,000
この商品は定格荷重・揚程・巻上げ速度など17種類から選べます 他の種類を見る

電力を有効に引き出すモータ
信頼性の高い直流電流式ブレーキ
破断応力800N/mm2の強いロードチェーン
軽量・コンパクトで強い本体ケース
作業性と安全性を両立させるフック
丈夫なチェーンバケット
過巻防止機構を標準装備しております。

定格荷重(t)2 揚程(m)3 巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)高速:0052(50)/0.063(60) フック間最短距離(mm)745 等級M4 コード長さ(m)3 モーター出力(kW)高速:1.6 掛数(本)2 ロードチェーン線径×ピッチ(mm)7.1×21 自重(kg)3m:64/6m:71 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅様への配送は出来かねます。
※納入時フォークリフトや複数人での荷下ろしが必要になる場合が御座います。
※電源は三相200V(50Hz/60Hz)・220V(60Hz)です。
※モーターはE種絶縁、短時間定格はFA型=30分
※フック間距離は表記寸法以下となります。
※ご使用前に取扱説明書をお読み下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする