新ダイワ
新ダイワの 電気溶接機
新ダイワの TIG溶接機
新ダイワの 交直両用
交直両用ポータブルTIG溶接機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74072696
品番
STW202A
参考基準価格(税別)
¥829,400
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
アルミニウム・マグネシウム・真鍮を含む、あらゆる金属の高品質溶接が可能です。
定格使用率 [10分周期] (%)
TIG25
質量(kg)
15(電源コード除く)
周波数(Hz)
50/60
制御方式
IGBTによるインバータ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
448×212×333
定格入力電圧(V)
単相200/220
溶接電流(A)
TIG 直流:4〜200、交流:10〜200
定格入力(kVA)
TIG 7.3(5.4)
注意
※外形寸法は突起物を除きます。
※本体質量には電源コードは含まれません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません