直流ポータブルTIG溶接機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74072705 品番STW202D
参考基準価格(税別)¥675,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

フルデジタル制御でステンレスなどの高品質溶接が可能です。

定格使用率 [10分周期] (%)TIG:20、手棒溶接:20 質量(kg)9(電源コード除く) 周波数(Hz)50/60 制御方式IGBTによるインバータ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×95×295 出力電圧(V)電撃防止有時:DC23 ※手溶接時 定格入力電圧(V)単相200/220 溶接電流(A)TIG直流:5〜200、手棒溶接直流:5〜150 定格入力(kVA)TIG:7.3(4.8)、手棒溶接:7.3(4.8)
注意
※外形寸法は突起物を除きます。
※本体質量には電源コードは含まれません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする