コード標準PVCコード
シールドシールドタイプ
極性有極性
コード長さ(m)2
検出距離(mm)3±10%
接続方式コード引出しタイプ
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金
サイズM8
質量(g)約60
タイプ円柱型(ネジつき)、長距離タイプ
ボディサイズ標準
保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K
出力直流2線式
標準検出物体(mm)鉄9×9×1
材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ
電源電圧(V)DC10〜30(リップル(p-p)10%含む)
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-25〜70、保存時:-40〜85(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと)
保護回路動作表示(橙LED)、設定表示(緑LED)
設定距離(mm)0〜2.4
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)
電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内
耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 10回
応答周波数(Hz)350
温度の影響-25〜70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内
材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
漏れ電流(mA)0.8以下
動作モードノーマルオープン(NO)
表示灯動作表示(橙LED)、設定表示(緑LED)
周囲温度(℃)動作時:-25〜70、保存時:-40〜85(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ナット)(締付)黄銅 ニッケルメッキ
材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ
応差検出距離の15%以下
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
残留電圧(V)3以下(負荷電流100mA以下、コード長2m時)
ケース耐スパッタコーティング無し
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと)
振動(誤動作)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)3〜100
電源の種類直流2線式