近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)6±10% コード標準PVCコード コード長さ(m)2 注文コード74072924 品番E2E-X6MD28 2M
販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は検出距離・コード・コード長さなど221種類から選べます 他の種類を見る
コード標準PVCコード シールド非シールドタイプ 極性有極性 コード長さ(m)2 検出距離(mm)6±10% 接続方式コード引出しタイプ 付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金 サイズM8 質量(g)約60 タイプ円柱型(ネジつき)、長距離タイプ ボディサイズ標準 保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K 出力直流2線式 標準検出物体(mm)鉄18×18×1 材質(ケース)ステンレス(SUS303) 電源電圧(V)DC10〜30(リップル(p-p)10%含む) 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25〜70、保存時:-40〜85(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと) 保護回路動作表示(橙LED)、設定表示(緑LED) 設定距離(mm)0〜4.8 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 10回 応答周波数(Hz)250 温度の影響-25〜70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内 材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 漏れ電流(mA)0.8以下 動作モードノーマルクローズ(NC) 表示灯動作表示(橙LED) 周囲温度(℃)動作時:-25〜70、保存時:-40〜85(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ナット)(締付)黄銅 ニッケルメッキ 材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ 応差検出距離の15%以下 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 残留電圧(V)3以下(負荷電流100mA以下、コード長2m時) ケース耐スパッタコーティング無し 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと) 振動(誤動作)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)3〜100 電源の種類直流2線式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74073046
2021-09-30
用途:
今まで使用していた近接センサーの交換
白井システム設計 様 (製造業)

表示等も見やすくなり、何より検出距離が取れるようになったため
機械のガタツキによる誤動作もなくなり、安心して見られるようになりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする