omron(オムロン)
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
コード
標準PVCコード
注文コード
74073003
品番
E2E-X2R5D1-N 2M
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・コード・コード長さ
など
221
種類から選べます
他の種類を見る
コード
標準PVCコード
シールド
シールドタイプ
極性
有極性
コード長さ(m)
2
検出距離(mm)
2.5±10%
接続方式
コード引出しタイプ
付属品
取扱説明書、締付ナット、歯付座金
サイズ
M12
質量(g)
約70
タイプ
円柱型(ネジつき)、短距離タイプ、モデルチェンジ品
ボディサイズ
標準
保護構造
IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K
出力
直流2線式
標準検出物体(mm)
鉄12×12×1
材質(ケース)
黄銅 ニッケルメッキ
電源電圧(V)
DC10~30(リップル(p-p)10%含む)
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
保護回路
サージ吸収、負荷短絡保護
設定距離(mm)
0~2
検出物体
可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)
電圧の影響
定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃(耐久)
1000m/s
2
X、Y、Z各方向 10回
応答周波数(Hz)
250
温度の影響
-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内
材質(検出面)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
漏れ電流(mA)
0.8以下
動作モード
ノーマルオープン(NO)
表示灯
動作表示(橙LED)、設定表示(緑LED)
周囲温度(℃)
動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ナット)
黄銅 ニッケルメッキ
材質(座金)
(歯付)鉄 亜鉛メッキ
応差
検出距離の10%以下
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
残留電圧(V)
3以下(負荷電流100mA以下、コード長2m時)
ケース
耐スパッタコーティング無し
衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000 X、Y、Z各方向 10回
使用周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
振動(誤動作)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)
3~100
電源の種類
直流2線式