ACTIVE STYLUS PSA-TPRCPシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74074018 品番 PSA-TPRCP-YL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

まるでクーピーペンシルのような可愛いタッチペンができました。ブリキの缶でできたパッケージには本体の他、替え芯3本と充電用ケーブル(A-C)入り。
2mmの極細ペン先は狙った箇所にタッチができ、摩耗しても交換可能。多くのデバイスでご使用いただけるように汎用モードとiPadモードの切替ができ、iPadモードではボールペンで書くような高精密さです。
Bluetoothの操作も煩わしいペアリングも不要。電源を入れたらすぐ作業ができます。ペン上部のタッチセンサーで電源オンオフも楽々。

用途ワクワクするタッチペン。プレゼントにも セット内容本体、替え芯×3、充電用USBケーブル(A-C)約30cm、ユーザーズガイド、保証書 きいろ 質量(g)11 電源内蔵リチウムイオン充電池 対応機種スマートフォン、タブレット、iPad第9/8/7/6世代、iPadAir第4/3世代、iPad mini第6/5世代、iPadPro11インチ第3/2/1世代、iPadPro12.9インチ第5/4/3世代 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約9×142 機能【パームリジェクション】汎用×/iPad〇 保証期間1年 オートパワーオフ約5分 充電時間(分)約90 動作モード汎用/iPad 材質(ペン芯)シリコン 連続動作時間約15時間 ペン先径(Φmm)2.0
注意
※静電容量タッチパネルを使用したものに対応していますが、すべての機種で動作を保証するものではありません。
※COUPY PENCILは株式会社サクラクレパスの商標です。本商品は株式会社サクラクレパスとのコラボ商品です。本商品のデザインは株式会社サクラクレパスより正規の使用許諾を受けています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする