近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X3D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74074288 品番 E2EQ-X3D18 2M
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。
世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。
高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。
E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。
耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。

ボディ形式標準 コード標準PVCコード シールドシールドタイプ 出力2線式 極性有極性 検出距離(mm)3 コード長さ(m)2 接続方式コード引出しタイプ サイズM8 タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ 検出距離3mm ±10% 設定距離(mm)0〜2.4 動作モードNO ケース耐スパッタコーティング有り 検出ヘッドサイズM8 電源の種類直流2線式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする