※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
ダイジェット ミラーボール用チップ DH108
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2個)
材質
PVDコーティング/DH108
注文コード
74074763
品番
BNM-080-SSR DH108
参考基準価格(税別)
¥12,980
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVDコーティング/DH108
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
7
寸法T(mm)
2.4
寸法R(mm)
4