omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 近接センサ
近接センサ E2E / E2EQ NEXTシリーズ e-治具 Y92E
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74074875
品番
Y92E-J12S18
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
サイズ
適用センサ:M12
タイプ
超長距離/長距離タイプ/シールドタイプ/コード引き出しタイプ
ボディサイズ
標準タイプ
締め付け強度(N・m)
本体固定用ナット/センサ固定用ナット:1.2