近接センサ E2E / E2EQ NEXTシリーズ e-治具 Y92E

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74074893 品番 Y92E-J18S30
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
サイズ適用センサ:M18 タイプ超長距離/長距離タイプ/シールドタイプ/コード引き出しタイプ ボディサイズ標準タイプ 締め付け強度(N・m)本体固定用ナット:5/センサ固定用ナット:3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする