曜日別特売
EXSAP-4030-11-70-S32 ショルダー エクストリーム シャンクタイプフライス EXSAP DIJET(ダイジェット工業) 74075244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EXSAP-4030-11-70-S32 ショルダー エクストリーム シャンクタイプフライス EXSAP DIJET(ダイジェット工業) 74075244
EXSAP-4030-11-70-S32 ショルダー エクストリーム シャンクタイプフライス EXSAP DIJET(ダイジェット工業) 74075244

ショルダー エクストリーム シャンクタイプフライス EXSAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃数4
寸法D1(Φmm)28.4
寸法L(mm)150
内容量1本注文コード74075244品番EXSAP-4030-11-70-S32
参考基準価格(税別)¥45,050販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

高能率・高精度な肩削り加工が可能
クーラント穴付き

用途
平面削り、肩削り(コーナーR)、溝削り、ヘリカル加工、突き加工
刃数4寸法L(mm)150寸法D1(Φmm)28.4寸法l2(mm)70寸法ls(mm)80寸法Ds(Φmm)32寸法Dc(Φmm)30適合インサートZNGU1105※※ZER-※※FIG1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする