曜日別特売
MSG-3035-10-M16 SKS-GⅡ モジュラーヘッド MSG DIJET(ダイジェット工業) 74076486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSG-3035-10-M16 SKS-GⅡ モジュラーヘッド MSG DIJET(ダイジェット工業) 74076486
MSG-3035-10-M16 SKS-GⅡ モジュラーヘッド MSG DIJET(ダイジェット工業) 74076486

SKS-GⅡ モジュラーヘッド MSG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃数3
寸法C(mm)14
寸法Dc(Φmm)35
内容量1個注文コード74076486品番MSG-3035-10-M16
参考基準価格(税別)¥40,660販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

難削材に特化した切れ味重視の高能率高送りカッタ
クーラント穴付き

用途
平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工、突き加工
刃数3寸法Dc(Φmm)35寸法Lf(mm)43寸法Db(Φmm)30寸法MDM16寸法C(mm)14寸法W(mm)26適合インサートSPNW10※※、SPET10※※、SPMT10※※
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする