不二空機
不二空機の 空圧工具アクセサリー
不二空機の 空圧工具アクセサリー部品
エアーモーター 可逆回転式フランジ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
500
最大トルク(N・m[kgf・m])
14.7[1.5]
注文コード
74077088
品番
F-6SM-5R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥76,700
この商品は
無負荷回転数・最大トルク
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
小型軽量・強力モータです。
スピンドル
ねじ式
全長(mm)
180
質量(kg)
1.0
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
500
ホース内径(Φmm)
8.0
給気口
PT1/8
空気消費量(m
3
/min)
0.34
最大出力(kW)
0.22
最大トルク(N・m[kgf・m])
14.7[1.5]