電動アシスト自転車用スイッチカバー (YAMAHA/ブリヂストン対応)

(6件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74078025 品番ESC-05YA
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スイッチ表面の膜の破損や、ホコリや水分の浸入から電動自転車のコントロールスイッチを守ります。

材質シリコン 適合車種PAS Mina、PAS Ami、PAS CITY-X、PAS CITY-C、PAS CITY-SP5、PAS CITY-S5、PAS SION-U、PAS Kiss、PAS Kiss mini un、PAS Raffini、PAS GEAR-U
注意
※用途以外の目的には使用しないでください。
※この製品は、手元スイッチを過度な衝撃から保護することを保証するものではありません。
※お子様の手の届かないところに保管してください。万が一飲み込んだ場合は、直ちに医師の指示に従ってください。
※手元スイッチに装着する際、本製品に過度な力を加えると断裂する恐れがあります。
※手元スイッチを落下や衝撃から守る機能はありません。
※完全防水ではありません。液体がシリコン内に入らないようご注意ください。
※火のそばに置かないでください。
※汚れや油がついた場合、やわらかいスポンジを使用して、中性洗剤でよく洗い、完全に乾かしてからご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74078025
2024-11-10
用途:
自家用自転車に使用

なにぶん古い車両なので 少しでも延命出来るように採用です 防水性もあがりスイッチ部も長持ちしそうです♪

対象商品:
74078025
2023-10-01
用途:
コントロールスイッチの防水
FS・しまい 様

ヤマハPAS With・Natura・SIONにピッタリ形状・サイズで取り外しも、し易い。

2023-01-18
用途:
自転車の液晶保護カバー
その他業種

駐輪場の自転車ラックにて隣の自転車と接触しやすい場所なので購入しました。
一年以上使用していますが、今のところ無事に保護できています。

1人が参考にしています
対象商品:
74078025
2020-02-10
用途:
ブリジストン電動アシスト自転車用に
その他業種

ブリジストンの電動アシスト自転車を購入し、スイッチ部分が雨などに濡れると故障の原因になるとの口コミ情報により、自転車購入後すぐに購入しました。フィット感もよく、画面が見にくくなることもなく、購入してよかったです。

対象商品:
21717876
2018-02-04
用途:
家族が使用している電動アシスト自転車のスイッチカバーとして購入
その他業種

長らく欠品中でしたが、やっと購入できました。電動アシスト自転車のスイッチ部は、風雨にさらされると故障しやすくまた高価なので、本商品は必須アイテムと思います。

対象商品:
21717876
2017-07-30
用途:
電動自転車のスイッチカバー

厚みもありしっかりしているが、スイッチの表示が見えずらい。
今回から時計が表示されているがよく見えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする