‐ 補強布ボランス アトミクス 74078585 ‐ 補強布ボランス アトミクス 74078585 ‐ 補強布ボランス アトミクス 74078585

補強布ボランス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 74078585 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

アトレーヌ水性防水材専用の目地補強用不織布

成分不織布 用途コンクリート目地、シート張継ぎ部、入隅、クラック、その他補強箇所の処理に 幅(cm)102 1巻長さ(m)20 主な用途コンクリート 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ボランスには表裏があります。ザラザラ面が下地側でツルツル面が中塗り側となります。
※アトレーヌ水性防水材を接着剤として塗布し、塗布直後に補強布を張り付けてください。
※貼付け直後に、目止めとして再度アトレーヌ水性防水材を塗布してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする