フロアトップアクア フォルティス

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(13.5kg) 注文コード 74078646 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

何が塗られているか分からない場合でも、広範囲の樹脂系塗料の既存塗膜にプライマーなしで上塗りできます。
従来の水性床用塗料に比べ、約3倍の耐久性を実現!塗り替え回数コスト低減が可能となりました。
乾燥も早く塗装後1時間で歩行開放、8時間で重量物開放できます。2液でありながら電動撹拌機がなくても簡単に混合ができますので、誰でも簡単に塗れます。

アメリカングレー 成分水性コンク二液ウレタン樹脂 用途各種工場、倉庫、店舗、事務所、通路等の屋内外コンクリート床面に。 セット内容主剤/12kg、硬化剤/1.5kg 主な用途屋内外コンクリート床面、コンクリート 養生時間歩行解放1時間・重量物解放8時間(23℃・湿度50%時) 使用場所屋内外 使用後の手入方法 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)50 油性 or 水性水性 上塗塗装可能時間23℃で1時間 希釈液水(硬化剤にのみ使用) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、プライマー 可使時間(時間)1(23℃)
関連資料:製品仕様
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この製品は業務用です。有識者もしくは、本塗料の塗装経験者以外の方はご使用にならないでください。
※また、塗装の際は、事前に下地適合性塗装仕様をよくご確認のうえ実施してください。
※この塗料のご購入は、全て自己責任で行っていただく事が前提となり、メーカー及び販売会社はいかなる事象発生においても免責とさせていただきます。
※気温5度以下降雨降雪高湿時では塗装しないでください。
※下地が濡れている場合は、充分に乾燥させてから次の工程に着手してください。
※塗料を小分けする場合は、小分け前に充分撹拌し均一にしたあと、主剤硬化剤水の混合比(重量比)を守るように、はかりで正確に計り取り、その後、混合撹拌を行ってください。
※可使時間を超えた塗料は付着力が低下しますので、使用しないでください。
※新設コンクリートは4週間の養生期間が必要です。
※表面強化されたコンクリートや鉄粉など金属粉を含んだコンクリートには、直接塗装できません。
※メタクリル系、シリコン系、ビニルエステル樹脂系、フロアポリッシュで処理された塗膜には塗装できません。
※尚、既存塗膜の付着性が悪い場合は、その部分を取り除く必要があります。
※判別がつかない場合は、小面積でテスト塗装し、粘着テープ等で剥離試験を行うなどの接着確認を行ってください。
※その他の注意事項はページ内のカタログを確認してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品説明動画

【床】床塗装6つのお悩みにお応えする水性速乾床用塗料[フォルティス]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74078637
2023-08-31
用途:
工場内の床
有限会社しげた 様 (卸売・小売業)

プライマー無しで塗りやすいし
乾燥も早い又使います、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする