※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
TAタイラードリル TLZD-SS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
195-3466
195-3457
195-3458
195-3459
195-3460
195-3461
195-3462
195-3463
195-3464
195-3465
195-3466
195-3467
195-3468
195-3469
195-3470
195-3471
195-3472
195-3473
195-3474
195-3475
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74082409
品番
TLZD2300S25-SS
参考基準価格(税別)
¥39,390
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
適合径(Φmm)
22.5~23.5
寸法l(mm)
47
寸法l2(mm)
70
寸法ls(mm)
56
寸法L(mm)
126
寸法Ds(Φmm)
25
トラスコ品番
195-3466