※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
チップ WNMU
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
PVDコーティング/JC8050
注文コード
74082549
品番
WNMU070620ZER-PM JC8050
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーティング・寸法RE
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVDコーティング/JC8050
寸法A(mm)
11.2
精度
M
寸法T(mm)
6.4
寸法rε(mm)
2