※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
チップ XPHW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
PVDコーティング/JC8015
注文コード
74082734
品番
XPHW100308ZER-R JC8015
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
傾斜面仕上げ用
材質
PVDコーティング/JC8015
寸法A(mm)
10.6
精度
H
寸法B(mm)
6
寸法T(mm)
3.35
寸法rε(mm)
0.8
寸法θ°
11