YOHW060203ZER-12 JC8015 チップ YOHW DIJET(ダイジェット工業) 74082813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ YOHW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
材質PVDコーティング/JC8015
寸法rε(mm)0.3
内容量1箱(10個)注文コード74082813品番YOHW060203ZER-12 JC8015
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質PVDコーティング/JC8015タイプ側面・底面仕上げ用ミラーインサート寸法A(mm)6.5精度H寸法B(mm)4.3寸法T(mm)2.6寸法rε(mm)0.3寸法θ°13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする