※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
チップ YOHW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
材質
PVDコーティング/DH102
PVDコーティング/DH102
PVDコーティング/JC8015
寸法rε(mm)
0.8
0.3
0.5
0.8
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
74082847
品番
YOHW060208ZER-12 DH102
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
PVDコーティング/DH102
タイプ
側面・底面仕上げ用ミラーインサート
寸法A(mm)
6.5
精度
H
寸法B(mm)
4.3
寸法T(mm)
2.6
寸法rε(mm)
0.8
寸法θ°
13