曜日別特売
DZ-VSE-025-90° ドリル DZ-VSE DIJET(ダイジェット工業) 74083267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DZ-VSE-025-90° ドリル DZ-VSE DIJET(ダイジェット工業) 74083267
DZ-VSE-025-90° ドリル DZ-VSE DIJET(ダイジェット工業) 74083267

ドリル DZ-VSE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法L(mm)40
寸法l(mm)5
内容量1本注文コード74083267品番DZ-VSE-025-90°
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

皿面取り、センタモミ、面取り、V溝加工等が可能な多機能工具
MC、NC加工に最適

用途多機能加工用刃数2寸法L(mm)40寸法l(mm)5コーティングDZコート(TiAIN系)寸法A(Φmm)0.15ねじれ角(°)30寸法Ds(Φmm)4先端角α(°)90寸法Dc(Φmm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする