EZN2D0210S03 ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN2D DIJET(ダイジェット工業) 74083477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZN2D0210S03 ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN2D DIJET(ダイジェット工業) 74083477
EZN2D0210S03 ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN2D DIJET(ダイジェット工業) 74083477

ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN2D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)2.1注文コード74083477品番EZN2D0210S03
参考基準価格(税別)¥5,820販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル
新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現
溝平滑処理:優れた切りくず排出性
DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用
新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上

用途穴あけ加工ドリル径(Φmm)2.1溝長(mm)9全長(mm)49シャンク径(Φmm)3刃径(Φmm)2.1表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30寸法Lo(mm)49.4寸法Dc(Φmm)2.1有効加工深さ2×Dc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする