※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本刃径(Φmm)4.2注文コード74085428品番EZN3DCH0420S05
参考基準価格(税別)¥12,240販売価格(税込)¥10,118販売価格(税別)
多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル
新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現
溝平滑処理:優れた切りくず排出性
DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用
新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上
油穴付