EZN3DCH0720S08 ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN3D DIJET(ダイジェット工業) 74085726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZN3DCH0720S08 ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN3D DIJET(ダイジェット工業) 74085726
EZN3DCH0720S08 ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN3D DIJET(ダイジェット工業) 74085726

ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN3D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)7.2注文コード74085726品番EZN3DCH0720S08
参考基準価格(税別)¥17,060販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル
新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現
溝平滑処理:優れた切りくず排出性
DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用
新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上
油穴付

用途穴あけ加工溝長(mm)38全長(mm)92シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)7.2寸法Lo(mm)93.3表面処理DVコート(バリューコート)ねじれ角(°)30寸法Dc(Φmm)7.2有効加工深さ3×Dc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする