EZN5DCH1050S11 ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN5D DIJET(ダイジェット工業) 74086968

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZN5DCH1050S11 ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN5D DIJET(ダイジェット工業) 74086968
EZN5DCH1050S11 ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN5D DIJET(ダイジェット工業) 74086968

ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN5D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード74086968品番EZN5DCH1050S11
参考基準価格(税別)¥21,720販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル
新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現
溝平滑処理:優れた切りくず排出性
DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用
新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上
油穴付

用途穴あけ加工ドリル径(Φmm)10.5溝長(mm)84全長(mm)149シャンク径(Φmm)11刃径(Φmm)10.5表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30寸法Lo(mm)150.9寸法Dc(Φmm)10.5有効加工深さ5×Dc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする