LEDフラッシュライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74087677 品番LF-D12W
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

緊急時の光る警報器!
360度視認可能なドーム型フラッシュライト!
高輝度LED採用
360度視認可能な天井取付タイプ
点滅モードと点灯モードの切り替え可能
複数台同時入力が可能
電源、起動入力個別配線

材質(本体)樹脂 質量(g)約170 配線接続M3セルフアップ端子式 入力起動:無電圧a接点入力 電源電圧(V)DC10〜30 消費電流(mA)200以下、DC12V時:160以下、DC24V時:80以下 使用周囲温度(℃)-10〜+50 材質(カバー)樹脂 点滅点滅2パターンと点灯切替 設置場所屋内 色(カバー)ホワイト 使用環境湿度(%)85以下(結露、氷結なきこと) 光色

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする