TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 表示灯 セキュリティシステム
LEDカラー表示灯
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74087704
品番
LPL-70
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
信号入力により7色の色を変えて動作が可能なLEDタイプの表示灯
表示部1層で7色発光するLED 表示灯です。
円柱型でどの方向からも見易い表示灯です。
7色の表示で状態の変化を分かり易く表示できます。
用途
セキュリティ(警備の状態確認)
設備監視(設備の動作状況表示)
その他(施設の利用時間表示)
材質
グルーブ/ベース:樹脂
質量(g)
約205
電源電圧(V)
DC10〜30極性あり赤線(+)/黒線
保護等級
IP66
消費電流(mA)
200以下
LED光源(mcd)
赤:約700、緑:約1200、青:約200/各6個
使用周囲温度(℃)
-10〜+60(結露、氷結なきこと)
設置場所
屋内・屋外兼用
光色
入力信号による
発光パターン
点滅150回/分連続連続点灯
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません