埋込用マグネットスイッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74087713 品番MG-103TU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

埋込型のため美観を保ちながら扉を警戒できます。
扉の開閉を検出する、埋込型のマグネットスイッチです。
警戒したい扉と枠に埋込み、プレート表面の露出だけなので扉の警戒を意識させません。
アルミプレートは表面処理にアルマイト加工を施しており、耐腐食性に優れ、美しい仕上がりとなっています。
スイッチ部は端子式のため、配線接続が容易です。

付属品取付けネジ4本(Φ4×12) 材質アルミプレート(アルマイト加工) 質量(g)約50(スイッチ、マグネット合計) 使用周囲温度(℃)-30〜+50 接触抵抗(mΩ)200以下 設置場所屋内 : ドア、サッシ枠などの埋込取付 開閉寿命(回)100万(定格負荷) 接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 動作接点マグネット隔離時/接点 : 開、マグネット近接時/接点 : 閉 セット距離(mm)15以下(マグネット〜スイッチ間)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする