仕様警戒エリア:面警戒/最長部20m(8対)
材質樹脂
質量(g)約150
配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続
電源電圧(V)DC9〜DC30(極性なし)
機能アラームメモリー:メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(モードセレクターでON/OFF可)、カウント切替:1・2・3・4回切替式
消費電流(mA)25以下
角度調整範囲エリア:上下30°、水平15°(ベース取付穴にて)
使用周囲温度(℃)-15〜+55(結露無きこと)
接点方式無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)
検知方式パッシブインフラレッド方式
設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可)
表示灯【アラーム】赤色LED/ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(モードセレクターでON/OFF可)、【メモリー】黄色LED/メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯
接点容量接点:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)
動作接点ワンショット動作(約2秒)