屋外・屋内用 パッシブセンサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74087756 品番 PIR-T35N(G)
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

独自のトリプルミラー方式と信号処理方式を採用した、失報と誤動作を大幅に軽減した屋外・屋内用パッシブセンサー
小動物による誤動作を低減
取付高さ2.0〜6.0mに対応!
トリプルミラーを採用した高密度エリア
エリアマスクシートを付属
安全・安心・親切設計
雷対策強化

出力
【起動】接点方式:無電圧半導体接点a接点、接点動作:侵入検知・・・ワンショット動作/オフディレイ動作切替式、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)、
【タンバー】接点方式:無電圧機械式接点b接点、接点動作:連続出力、接点定格:AC/DC24V・0.1A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)
警報出力
接点方式:無電圧半導体接点a/b接点切替式
接点動作:侵入検知…ワンショット動作、カバー監視異常…連続出力、照準位置異常…連続出力、自己診断異常…連続出力、電源電圧異常…連続出力、長期診断異常…連続出力
接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.32)
表示灯
【アラーム】 赤色LED:ウォームアップ時…点滅、侵入検知時…点灯、カバー監視異常…連続点滅、照準位置異常…連続点灯、自己診断異常…連続点滅、電源電圧異常…連続点灯、長期診断異常…連続点滅(※モードセレクターでON/OFF可)
【メモリー】赤色LED:メモリー表示時、3分点滅、47分点灯するオートリセット動作、/50分点滅するオートリセット動作 切替式(モードセレクターで点滅→点灯/点滅、ON/OFF可)
仕様警戒エリア:面警戒型、最長部35m、標準モード時、46本(23対) 材質本体/窓:樹脂 本体:グレ-/窓:ホワイト 質量(g)約600 配線接続端子式(M2.6セルフアップ端子) 電源電圧(V)DC9〜DC28(極性なし) 保護等級IP55相当 機能感度設定、運用モード設定、メモリー表示設定、自己診断、電源電圧監視、温度補償、タンパー、照準、環境対応強化、壁沿検知、ウォークテスト、近方エリア無効設、起動出力時間設定、長期診断 消費電流(mA)40以下 角度調整範囲エリア:水平方向±45°(5°ピッチ)、上下方向17°(無段階調節) 使用周囲温度(℃)-25〜+55(結露無きこと) 検知方式パッシブインフラレッド方式(トリプルミラー+ファジィ処理) 設置場所屋外/屋内の壁面 高さ(m)取付:2.0〜6.0(運用モードにより異なります)、低所モード…2.0〜2.5、高所モード…2.5〜3.5、ペットモード…3.5〜4.0、高密度モード…2.0〜6.0

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする