LED防犯ライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74087783 品番SL-37
参考基準価格(税別)¥71,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

最大7000lmの高照度ライトを搭載したLED防犯ライト。
AC200V駆動、防犯灯/威嚇ライトがこの一台で!
効率の良い明るい増設ライト
「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。
明るさは、最大照度7,000lmの高照度設計です。(水銀灯300W相当)
AC200V駆動が可能
電源仕様はAC200Vにも対応しています。
(AC100V/AC200V(単相兼用))
点灯接点入出力を装備
ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。
点灯接点入力:入力中は照度設定(0%〜100%)の照度で点灯
(フラッシング可)
点灯接点出力:入力に同期(複数台の連動が可能)
使用例)
⇒LED人感ライト(LCL-37)の増設ライト
⇒人感スイッチなどのセンサーと組み合せての使用
防犯灯や常夜灯に省電力で使用が可能
調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。
しかもLEDなので省電力です。
調光点灯は、照度0%〜100%の設定が可能

材質ライト部:アルミダイキャスト、本体:樹脂 質量(g)約1900 消費電力(W)60 電源電圧(V)AC100/200兼用(単相専用) 保護等級IP55 出力接点点灯:無電圧リレー接点(a接点)、AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時出力) 使用周囲温度(℃)-20〜40(結露・氷結なきこと) 設置場所屋外・屋内 接点入力方式点灯:無電圧a接点(1回路) 配線方式電源:端子式、接点入力:端子式、接点出力:端子式 明るさ(Lm)点灯:最大7000 調整機能<点灯モード>点灯/フラッシング、<動作モード>約5lx〜∞lx(昼夜判別)、<照度設定>0〜100%(ボリュームにて調整)、<調光設定>0〜100%(ボリュームにて調整)、<動作モード制御>EE連動/EE非連動(EE:昼夜判別制御)、<ループ接続>あり/なし 点灯時間点灯接点入力中、点灯/フラッシング

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする