トイレ・浴室用押しボタン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74087799 品番TB-B
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

緊急時の呼び出しに!
新しい機能が付いた便利な押しボタンスイッチおよび状態をお知らせする表示灯です。
高齢者福祉施設や高齢者専用住宅、病院等に幅広くご利用頂けます。
防水構造の押しボタンスイッチ
押ボタンスイッチ(TB-B)は防水構造ですので、トイレ・浴室はもちろん、リハビリ室や廊下、個室などあらゆる場所に設置できます。
あらゆる表示盤に接続できます
無電圧接点出力(a接点)ですので、チャンネル表示盤などあらゆる表示盤に接続できます。
トイレ・浴室用押しボタン
「呼出ボタン」を押すか、またはひもを引くと出力します。
DC12V通電でランプ表示します。
電源(DC12V)を供給しなくても使用できます。
壁面への埋込が可能です
1個用のスイッチボックスに適合しますので、壁面に埋め込みができます。

付属品皿ネジM4×30×2本 材質【パネル】プレート:抗菌樹脂、操作シ-ト:抗菌PET、ひも:抗菌ナイロン、握り、パッキン:抗菌エラストマ樹脂 プレート・操作シート:ナチュラルホワイト(10Y9/0.5近似色)、呼出ボタン・握り:マンダリンオレンジ(1.60Y6/12近似色)、ゴムパッキン:ライトグレー(N7.7近似色)、ひも:白 質量(g)100 取付方式1個用スイッチBOXに適合 電源電圧(V)DC12 消費電流(mA)5(通電時) 出力接点呼出ボタンを押す、または引きひもを引く、リアルタイムメイク出力(a接点) 接点容量 DC12V 50mA 使用周囲温度(℃)-10〜+50 表示灯通電時 赤色LED点灯 配線方式4芯線、電源線:赤+、黒-、信号線:黄×2 ひも長(mm)約600(ノンロック式) 防水性JIS C0920 IPX5適合 ボタン仕様呼出:ノンロック式

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする