ペンダント防水型送信機(4周波切替対応型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74087817 品番TXF-110
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

高齢者にも押しやすいペンダント型送信機でワイヤレス部を4周波切替対応型に変更し、電波の信頼性を向上させました。
小電力セキュリティシステムの4周波切替対応型送信機シリーズに、ペンダント防水型送信機がラインナップに加わり、電波干渉を軽減したワイヤレスシステムの構築が可能となりました。
新たな送信パターンを採用
1.送信機タイプを従来の『携帯型』に加え、『接点型』を選択可能にしました。
『携帯型』・・・非常ボタン押下時、警報信号のみを送信
『接点型』・・・非常ボタン押下時、警報信号を送信。リセットボタン押下時、復旧信号を送信
2.送信タイプに応じた送信モードが選択可能になりました。
『携帯型』・・・ワンショット送信/連続送信 選択可能
『接点型』・・・ランダム送信/1回送信 選択可能
3.送信タイプに応じた送信回数が選択可能になりました。
『携帯型』・・・1回送信/3回送信 選択可能
『接点型』・・・ワンショット送信/繰り返し送信 選択可能

仕様空中線:内蔵型 材質樹脂 筐体:ホワイト、送信ボタン:赤 質量(g)約45(電池、ネックストラップ含む) 電源(V)DC3/ボタン型アルカリ電池LR44×2個 保護等級日常生活防水:IPX7相当 機能送信機タイプ切替、送信モード切替、送信回数切替、送信周波数切替、電池切れ報知、定期送信 使用周囲温度(℃)-10〜+50(0以下あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合が有ります。) 電池寿命約3年(1日1回送信・常温時) 表示灯(赤色LED)送信時:点灯または点滅、電池切れ報知時:点滅 出力(mW)送信:10以下 電波到達距離(m)約100以内(見通し距離) 送信周波数(MHz)426/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする