仕様警戒エリア:面警戒型、最長部35m、標準モード時、46本(23対)、送信動作:警報信号:侵入検知時…ワンショット送信、タンパー異常信号:カバー監視異常時…ワンショット送信、警報+タンパー異常信号:自己診断異常時…ワンショット送信、照準位置異常時…ワンショット送信、定期送信信号:約5時間間隔…ワンショット送信、表示動作:アラーム表示灯(赤色):ウォームアップ時…点滅、侵入検知時…点灯(テストモード時のみ)、カバー監視異常時…連続点滅、照準位置異常時…連続点滅、自己診断異常時…連続点滅、ローバッテリー時…連続点滅、照準LED(赤色、緑色):照準位置異常時…連続点滅、送信部(空中線):内蔵型
材質本体:樹脂
色本体:ホワイト
質量(g)約1000(電池含まず)
電源専用電池SAFT社LS33600×1本または2本(DC3.6V)
検出方式パッシブインフラレッド方式(トリプルミラー+第2世代ファジィ処理)
保護等級IP55相当
機能付帯:感度設定、運用モード設定、自己診断、ローバッテリー報知、周波数切替、定期送信、温度補償、タンパー、照準監視、環境対応強化、壁沿検知、ウォークテスト
角度調整範囲水平方向:±90°(5°ピッチ)、上下方向:17°(無段階調整)
使用周囲温度(℃)-10〜+50(結露、凍結なきこと)
電池寿命約3年(1日100回送信、常温、電池1本使用時)
設置場所屋外/屋内の壁面
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)送信部:約100(見通し距離)
高さ(m)取付:2.0〜6.0、低所モード…2.0〜2.5、標準モード…2.5〜3.5、高所モード…3.5〜4.0、高密度モード…2.0〜6.0
使用周波数(MHz)送信部:426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)