屋外・屋内用パッシブセンサ送信機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74087869 品番 TXF-127W(G)
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

独自のトリプルミラー方式と信号処理方式を採用し
検知性能の向上と誤動作を大幅に軽減した屋外・屋内用パッシブセンサ送信機
独自のエリアを構成するトリプルミラー
高容量電池採用により電池長寿命を実現
小電力ワイヤレスは4周波切替対応型
取付高さ2.0〜6.0mに対応!
小動物による誤動作を低減
トリプルミラーを採用した高密度エリア
エリアマスクシートを付属
安全・安心・親切設計

仕様警戒エリア:立体警戒型、最長部15m、108本(54対)、送信動作:警報信号:侵入検知時…ワンショット送信、タンパー異常信号:カバー監視異常時…ワンショット送信、警報+タンパー異常個号:自己診断異常時…ワンショット送信、照準位置異常時…ワンショット送信、定期送信信号:約5時間間隔…ワンショット送信、電池切れ信号:ローバッテリー時…警報・定期送信により送出、表示動作:アラーム表示灯(赤色):ウォームアップ…点滅、侵入検知時…点灯(テストモード時のみ)、カバー監視異常時…連続点滅、照準位置異常時…連続点滅、自己診断異常時…連観点滅、ローバッテリー時…連観点滅、照準LED(赤色、緑色):照準位置異常時…連続点滅、送信部(空中線):内蔵型 材質本体・窓:樹脂 本体:グレー、窓:ホワイト 質量(g)約1000(電池含まず) 検出方式パッシブインフラレッド方式(トリプルミラー+第2世代ファジー処理) 電源電圧(V)DC3.6(専用電池SAFT社LS33600 STD使用) 保護等級IP55相当 機能付帯:感度設定、運用モード設定、自己診断、ローバッテリー報知、周波数切替、定期送信、温度補償、タンパー、照準監視、環境対応強化、壁沿検知、ウォークテスト 角度調整範囲水平方向:±45°(5°ピッチ)、上下方向:17°(無段階調整) 使用周囲温度(℃)-10〜+50(結露、凍結なきこと) 電池寿命約3年(1目100回送信、常温、電池1本使用時) 設置場所屋外/屋内の壁面 出力(mW)10以下 電波到達距離(m)送信部:約100(見通し距離) 高さ(m)取付:2.0〜6.0、低所モード…2.0〜2.7、標準モード…2.7〜3.5、高所モード…2.5〜3.0、高密度モード…2.0〜6.0 使用周波数(MHz)送信部:426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする