小電力送信機一体型のマットセンサで、コードによるつまづき等の心配はありません。
マットに掛かる圧力を検出
ベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた(落下した)時、又は部屋を出ようとした時に、人の重さを検知するセンサ-です。
送信機と検知部を一体型にしていますので、コードがからまったりでず持ち運びできます。
検知部サイズは”450×1200mm”の大型サイズです。
門口の広い場所に効果的です。
休止タイマースイッチを押すと5分間検知機能を休止することが出来ます。
途中で再操作することでタイマー時間の延長が可能です。
ベッドメイキングや検診など、検知動作させたくない場合にご使用ください。
電池残量が少なくなると、表示灯の点滅、電池切れ信号を送信しお知らせします
検知部は厚さ6mmの高感度薄型タイプ、柔軟性のある素材を使用。
床からずれにくいように裏面はすべり止め素材を使用しています。
簡易防水構造です。