マルチサイレン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74087914 品番 AS-12TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

小型、軽量でシンプル機能の電子マルチサイレンです。
簡単なスイッチ操作により、4種類の音色選択が可能です。
90dB以上の電子警報音で、侵入者を威嚇します。
設置場所のインテリアを損なわないコンパクトなボディとスマートなデザインです。

材質樹脂 質量(g)約100 配線接続端子式 電源電圧(V)DC10.8〜26.4(極性あり) 消費電流(mA)60以下 使用周囲温度(℃)-10〜+50(結露・氷結なきこと) 設置場所屋内 音色4種類(設定により選択可能):(1)キュイーン キュイーン・・・・、(2)キュイン キュイン・・・・、(3)ビー、ビー、ビー・・・・、(4)ピ、ピ、ピ、ピ、ピ・・・・ 音量(dB)90以上(可変できません)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする