曜日別特売
AS-12TW マルチサイレン TAKEX(タケナカエンジニアリング) 74087923

マルチサイレン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード74087923品番AS-12TW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

小型、軽量でシンプル機能の電子マルチサイレンです。
簡単なスイッチ操作により、4種類の音色選択が可能です。
90dB以上の電子警報音で、侵入者を威嚇します。
設置場所のインテリアを損なわないコンパクトなボディとスマートなデザインです。

材質樹脂質量(g)約100配線接続端子式電源電圧(V)DC10.8~26.4(極性あり)消費電流(mA)60以下使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)設置場所屋内音色4種類(設定により選択可能):(1)キュイーン キュイーン・・・・、(2)キュイン キュイン・・・・、(3)ビー、ビー、ビー・・・・、(4)ピ、ピ、ピ、ピ、ピ・・・・音量(dB)90以上(可変できません)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする