赤外線センサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74087993 品番 PXB-40TE
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

2段ビーム対向型赤外線センサーも進化して新時代へ!
特許技術満載の赤外線センサーがつくる安心と信頼!
外乱光に強い (二重変調方式)
悪環境に強い (2段ハイパワービーム)
省エネ設計 (低消費電流化)
グリーン設計 (RoHS指令に対応)
虫が入りにくい構造 (防虫・防滴設計)
見やすい照準機構 (ダブルリング照準機構)
視認性の向上 (ターゲットカラー)
ツーステップサウンドチェック方式採用
水平角度調整範囲の拡大およびロック機構
雷に強い (雷対策強化)

警報出力
接点方式:無電圧半導体接点a接点/b接点切替式
接点容量:AC/DC30・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵
接点動作:標準/リアルタイム動作切替(ディップスイッチにて切替)、標準:遮光時間出力(ただし2秒以下の場合は2秒間出力)、リアルタイム:遮光時間出力
材質樹脂 ワインレッド 質量(g)投光器:約370、受光器:約400 出力【タンバー】接点方式:無電圧接点b接点、接点動作:受光機カバーをはずした時に出力(連続出力)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵 配線接続M3セルフアップ端子式 電源電圧(V)DC10〜28(極性なし) 保護等級防雨構造:IP55相当 機能変調周波数切替、カバー補正、モニター出力、検知応答時間調整、サウンドチェック、アラームメモリー、タンバー、受光感度表示 消費電流(mA)24以下(警戒時)、33以下(最大時) 角度調整範囲光軸:水平方向±95、垂直方向±10 応答時間(秒)検知:0.05、0.1、0.25、0.7(設定スイッチにて4段階) 使用周囲温度(℃)-25〜+60(氷結・結露なきこと) 到達距離(m)最大:400 検知方式近赤外線ビーム遮断方式(2段ビーム対向型)(2重変調方式) 設置場所屋外 表示灯【投光】通電時:赤色点灯(カバー開時のみ/閉時は消灯)、【アラーム】警報出力時:赤色点灯、【受光感度減衰時】赤色点滅、【メモリー】赤色点滅 警戒距離40以内 RoHS指令(10物質対応)対応 距離余裕10倍

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする