セキュリティシグナル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74088079 品番 TO-810CA
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

異常時にLEDフラッシュで侵入者を威嚇!
常夜灯機能で夜間も抑止効果を発揮します!
異常時には警報として警報灯(赤色LED)が設定時間点滅します。
また、警報時に警戒解除するまで動作を保持する警報メモリー機能により、
警戒中に発生した異常を継続して周囲に知らせることができます。
常夜灯機能搭載
常夜灯機能を使用すると、昼夜判別を行い、周囲が暗くなると自動的に警備灯(白色LED)が点灯し、
周囲が明るくなると自動的に消灯します。(判定照度調整可能)
警報出力時間切替機能
警報時の警報灯(赤色LED)の点滅時間を選択可能です。(8段階)
フラッシュ切替機能
警報時の警報灯(赤色LED)の点滅パターンを選択可能です。(2種類)
防雨構造
防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。
防犯用、夜間表示用にと用途も拡がります。

材質本体・カバー:樹脂、窓部:樹脂(シルク印刷あり) 本体・カバー:ホワイト 質量(g)約300 配線接続端子台式 電源電圧(V)DC10〜28(極性なし) 機能付帯:常夜灯、照度調整範囲:約20〜2001x、警報メモリー、警戒入力切替、警報入力切替、フラッシュ切替、警報出力時間切替 光源警報灯:赤色LED、警備灯:白色LED 消費電流(mA)240以下 (DC12V:180以下、DC24V:80以下) 使用周囲温度(℃)-15〜+55(結露・氷結なきこと) 表示内容監視中 点灯方式警報灯(赤色LED):点滅(パターン1.2切替式)、警備灯(白色LED):連続点灯 設置場所屋外・屋内(防雨構造) 警報出力時間:0,10、30、60、90、180、300(秒)、連続

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする